MF-01 アップドラフト モバイルファン アップドラフト 82515731

本体画像

MF-01 アップドラフト モバイルファン アップドラフト 82515731
MF-01 アップドラフト モバイルファン アップドラフト 82515731
MF-01 アップドラフト モバイルファン アップドラフト 82515731

アップドラフト モバイルファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード82515731品番MF-01
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

小型でスリムなモバイル型ファン
腰ベルトにつけたり、ストラップ使用で首掛け、卓上ファンとしても使用可能。

用途
携帯用の小型ファン。
デスクワークや現場作業、通勤通学に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78x38x118充電時間(時間)2~3電源タイプUSB TYPE-C使用時間(時間)弱7、中4、強2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする