グーリング
6579_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M8×1
M8×1
M16×1.5
M14×1.5
M10×1
M12×1.5
全長(mm)
90
90
100
ねじ長さ(mm)
11
11
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82564846
品番
6579 8.005
参考基準価格(税別)
¥64,580
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-5907
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M8×1
下穴径(Φmm)
7.55
材質
超硬
ねじ長さ(mm)
11
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
35
シャンク径(mm)
8
シャンク四角部(mm)
6.2
精度表記
6HX