6579_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き

6579_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き - グーリング6579_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き - グーリング

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825648466579 8.005712-5907901M8×17.55
¥64,580
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825651876579 16.007712-59041001.5M16×1.515.3
¥131,130
¥99,980
¥109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825814186579 14.007712-59081001.5M14×1.513.3
¥110,350
¥86,980
¥95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825819356579 10.005712-5906901M10×19.55
¥74,700
¥58,980
¥64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825891706579 12.007712-59051001.5M12×1.511.3
¥95,660
¥75,980
¥83,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする