6579 14.007 6579_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き グーリング 82581418

 

6579 14.007 6579_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き グーリング 82581418
6579 14.007 6579_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き グーリング 82581418

6579_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M14×1.5
全長(mm)100
ねじ長さ(mm)15
内容量1本注文コード82581418品番6579 14.007
参考基準価格(税別)¥110,350販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-5908
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M14×1.5
下穴径(Φmm)
13.3
材質
超硬
ねじ長さ(mm)
15
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
40
シャンク径(mm)
11
シャンク四角部(mm)
9
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする