TRIENS
エアホースリール ロックフリー仕様
SHM-310B-0
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.0×12
6.5×10
8.0×12
ホース長さ(m)
二次側:10、一次側:1
二次側:10、一次側:1
二次側:15、一次側:1
二次側:20、一次側:1
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82591166
品番
SHM-310B-0
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ホース交換が簡単な継手仕様です。
ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
ホースが詰まることなくスムーズに収納されるサイズです。
本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
用途
機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。
装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。
トラスコ品番
688-1788
取付
二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.0×12
ホース長さ(m)
二次側:10、一次側:1
二次側長さ(m)
10
付属品
取付けベース一式、メスカプラ
材質
ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂
幅(mm)
390
高さ(mm)
424
奥行(mm)
174
最高使用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
ポリウレタン
一次側長さ(m)
1
注意
※受注生産品です。