- 用途
- 空圧工具使用時のエアー供給用。
鉄工所などの溶接現場に。
サンディングなど切子や火花が発生する作業環境に。
- 付属品
- 取付けベース一式、メスカプラ
- トラスコ品番
- 688-1791
- 材質
- ホース:耐候性合成ゴムホース、本体カバー:樹脂
- 幅(mm)
- 390
- 色
- 本体:グレー
- 取付
- 二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8
- タイプ
- 設置:吊下げ・壁付け
- 奥行(mm)
- 187
- 内径(Φmm)
- 7.9
- 全長(m)
- ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10
- 使用圧力(MPa)
- 1.4
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 外径(Φmm)
- 15.1
- 材質(ホース)
- 合成ゴム
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 7.9×15.1