曜日別特売
S-395ZR 交換用ウレタンホース TRIENS 82591629

代表画像

S-395ZR 交換用ウレタンホース TRIENS 82591629
S-395ZR 交換用ウレタンホース TRIENS 82591629
S-395ZR 交換用ウレタンホース TRIENS 82591629
S-395ZR 交換用ウレタンホース TRIENS 82591629

交換用ウレタンホースS-395ZR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は全長・トラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(m)
ホース:9.5
トラスコ品番
343-6195
注文コード
82591629
品番
S-395ZR
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。

用途
メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。
トラスコ品番
343-6195
全長(m)
ホース:9.5
適合ホース外径(Φmm)
12
適合ホース内径(Φmm)
8
セット内容
ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚
材質
ウレタン
色
ホース:オレンジ
使用圧力(MPa)
1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする