代表画像
TRIENS
交換用ウレタンホース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(m)
ホース:19.5
トラスコ品番
343-6176
注文コード
82592058
品番
S-2195ZR
参考基準価格(税別)
¥30,750
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
用途
メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。
トラスコ品番
343-6176
全長(m)
ホース:19.5
適合ホース外径(Φmm)
10
適合ホース内径(Φmm)
6.5
セット内容
ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚
材質
ウレタン
色
ホース:オレンジ
使用圧力(MPa)
1.4