曜日別特売
SHM-215B-0 エアホースリール ロックフリー仕様 TRIENS 82592609

 

SHM-215B-0 エアホースリール ロックフリー仕様 TRIENS 82592609
SHM-215B-0 エアホースリール ロックフリー仕様 TRIENS 82592609
SHM-215B-0 エアホースリール ロックフリー仕様 TRIENS 82592609
SHM-215B-0 エアホースリール ロックフリー仕様 TRIENS 82592609
SHM-215B-0 エアホースリール ロックフリー仕様 TRIENS 82592609
SHM-215B-0 エアホースリール ロックフリー仕様 TRIENS 82592609
SHM-215B-0 エアホースリール ロックフリー仕様 TRIENS 82592609
SHM-215B-0 エアホースリール ロックフリー仕様 TRIENS 82592609
SHM-215B-0 エアホースリール ロックフリー仕様 TRIENS 82592609

エアホースリール ロックフリー仕様

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
ホース長さ(m)二次側:15、一次側:1
内容量1台注文コード82592609品番SHM-215B-0
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

ホース交換が簡単な継手仕様です。
ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
ホースが詰まることなくスムーズに収納されるサイズです。
本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。

用途
機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。
装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。
トラスコ品番
688-1776
取付
二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
ホース長さ(m)
二次側:15、一次側:1
二次側長さ(m)
15
付属品
取付けベース一式、メスカプラ
材質
ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂
幅(mm)
390
高さ(mm)
424
奥行(mm)
174
最高使用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
ポリウレタン
一次側長さ(m)
1
注意
※受注生産品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする