MRBSH330 R1X4X1.5 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミルMRBSH330 NS(日進工具) 82605148

代表画像

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミルMRBSH330

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
ボール半径(mm)
RE:R1
注文コード
82605148
品番
MRBSH330 R1X4X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

中心刃形状を最適化し、高い切込みと高い送りを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルです。

用途
被削材:高硬度鋼。
トラスコ品番
688-1517
全長(mm)
45
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
ボール半径(mm)
RE:R1
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
ZEFP:3枚
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
首下長(mm)
4
コーティング
無限コーティングプレミアムPlus
ねじれ角(°)
30
切削径(Φmm)
DC:2
使用可能長さ(mm)
4
機能長さ(mm)
45
最大切込み(mm)
(APMX)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする