RSNE4-S5 【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”タイルナイン”(乾式) 4枚+1枚セット 三京ダイヤモンド工業 82607555

【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”タイルナイン”(乾式) 4枚+1枚セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
82607555
品番
RSNE4-S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

数量限定キャンペーン商品です。
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。
スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプです。

用途
磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。
付属品
調整リング:20mm→15mm
トラスコ品番
709-4695
材質
台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
0.9
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする