曜日別特売
UMP-8-120 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82690950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UMP-8-120 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82690950
UMP-8-120 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82690950
UMP-8-120 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82690950

鍋屋バイテック会社 スティール取っ手

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
質量(g)
66
注文コード
82690950
品番
UMP-8-120
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。
・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
・品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

質量(g)
66
寸法L(mm)
132
寸法H(mm)
35
寸法L1(mm)
120
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
12
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
寸法h(mm)
27
寸法Lf(mm)
min:9
許容荷重(N)
1000
M
M4
ねじサイズ
M4×10
適合座金
付属
付属ねじ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする