HAFS-80-B10-BK 鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82714969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAFS-80-B10-BK 鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82714969
HAFS-80-B10-BK 鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82714969
HAFS-80-B10-BK 鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82714969

鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
質量(g)
131
タイプ
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
注文コード
82714969
品番
HAFS-80-B10-BK
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDRSつきのクランクハンドル。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・カラーバリエーションは2色。

質量(g)
131
タイプ
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
寸法L(mm)
19.5
寸法H(mm)
25.5
寸法d(mm)
23
寸法B(mm)
10
寸法W(mm)
29
寸法s(mm)
8
寸法G(mm)
43
寸法h(mm)
21.5
寸法R(mm)
80
取付け方法
角穴
寸法Dg(mm)
16
寸法E min(mm)
13.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする