曜日別特売
ゴム 50x15 東洋SAF 1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め ツツミ工業 82740948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム 50x15 東洋SAF 1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め ツツミ工業 82740948
ゴム 50x15 東洋SAF 1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め ツツミ工業 82740948
ゴム 50x15 東洋SAF 1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め ツツミ工業 82740948
ゴム 50x15 東洋SAF 1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め ツツミ工業 82740948

1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
ホース内径(Φmm)50.8
長さ(m)15
ホース外径(Φmm)68
内容量1本注文コード82740948品番ゴム 50x15 東洋SAF
販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

接地面積が大きいバンドを使用し、バンドを金具に引っ掛けることにより、金具の抜けを大幅に軽減します。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。

用途
ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
長さ(m)
15
質量(kg/m)
【ホース】2.4
ホース内径(Φmm)
50.8
ホース外径(Φmm)
68
最高使用圧力(MPa)
1
注意
※長さはホース単体の長さとなります。金具の長さは含まれません。
※ホースを引っ張ると金具が抜ける恐れがあります。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする