※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツツミ工業
1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ホース内径(Φmm)
12.7
12.7
19
25.4
31.8
38.1
50.8
長さ(m)
8
0.5
1
1.5
2
3
4
5
8
10
15
20
25
30
50
100
ホース外径(Φmm)
21
21
29
36.5
46
53
68
全89種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82740975
品番
ゴム 12x8 東洋SAF
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
接地面積が大きいバンドを使用し、バンドを金具に引っ掛けることにより、金具の抜けを大幅に軽減します。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。
用途
ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
長さ(m)
8
質量(kg/m)
【ホース】0.31
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース外径(Φmm)
21
最高使用圧力(MPa)
1
注意
※長さはホース単体の長さとなります。金具の長さは含まれません。
※ホースを引っ張ると金具が抜ける恐れがあります。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。