曜日別特売
IUSN-S8D-HA スリム冷凍庫 80L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ 82772947

 

IUSN-S8D-HA スリム冷凍庫 80L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ 82772947
IUSN-S8D-HA スリム冷凍庫 80L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ 82772947
IUSN-S8D-HA スリム冷凍庫 80L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ 82772947
IUSN-S8D-HA スリム冷凍庫 80L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ 82772947
IUSN-S8D-HA スリム冷凍庫 80L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ 82772947
IUSN-S8D-HA スリム冷凍庫 80L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ 82772947
IUSN-S8D-HA スリム冷凍庫 80L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ 82772947
IUSN-S8D-HA スリム冷凍庫 80L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ 82772947

スリム冷凍庫 80L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
チャコール
内容量1台注文コード82772947品番IUSN-S8D-HA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

【省エネ達成基準率129%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】
幅35.6cmで場所を取らずに狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。
ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。
2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、省スペースに設置可能。小規模オフィスやセカンド冷蔵庫冷凍庫としてもオススメです。
用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。
夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に
冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に
季節や使用環境に合わせた使い分けができます。
耐熱トップテーブルの為、電子レンジやケトルなどを設置し省スペースに収まります。

チャコール
性能
冷凍室の記号:フォースター、冷凍室負荷温度:-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
質量(g)
30000
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.3
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×555×996
入力(W)
霜取装置:100
定格内容積(L)
80

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする