仕様●サイズ:幅350×高さ250×奥行250(mm)●重量:4,000g(本体・釜・蓋・電源ケーブル含む)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:210W●釜温度:弱/87.8 〜 100℃、強/90.6 〜 100℃、保温/62.8〜73.9℃●最大水位:3455mL●最小水位:200mL(空焚き禁止)●温度設定、時間:強/4 時間or6 時間、弱/8 時間or10 時間、保温/2 時間●ケーブル長:86cm●安全装置:PCB、NTC サーモ●素材●▼蓋:ガラス・ステンレス●▼本体:ステンレスSUS430●▼窯:セラミック●内容品:本体、窯、蓋、取扱説明書
アズワン品番67-5757-18