商品単体画像
ナガイレーベン
女子シングル診察衣 JY-3405
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サックス
サックス
ペールピンク
ホワイト
サイズ
EL
EL
L
LL
M
S
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82817345
品番
JY-3405
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
シワになりにくく軽くてストレッチの効いた素材を使用し快適な着心地です。体形を選ばない適度なゆとりのあるシルエットでショート丈が軽やかな印象です。
色
サックス
サイズ
EL
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
仕様
センターベントあり
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
着丈(cm)
91
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸、両腰ポケット
袖丈
長袖