曜日別特売
JY-3405 女子シングル診察衣 JY-3405 ナガイレーベン 82819129

商品単体画像

JY-3405 女子シングル診察衣 JY-3405 ナガイレーベン 82819129
JY-3405 女子シングル診察衣 JY-3405 ナガイレーベン 82819129
JY-3405 女子シングル診察衣 JY-3405 ナガイレーベン 82819129
JY-3405 女子シングル診察衣 JY-3405 ナガイレーベン 82819129
JY-3405 女子シングル診察衣 JY-3405 ナガイレーベン 82819129
JY-3405 女子シングル診察衣 JY-3405 ナガイレーベン 82819129
JY-3405 女子シングル診察衣 JY-3405 ナガイレーベン 82819129
JY-3405 女子シングル診察衣 JY-3405 ナガイレーベン 82819129
JY-3405 女子シングル診察衣 JY-3405 ナガイレーベン 82819129
JY-3405 女子シングル診察衣 JY-3405 ナガイレーベン 82819129

女子シングル診察衣 JY-3405

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズEL
内容量1枚注文コード82819129品番JY-3405
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

シワになりにくく軽くてストレッチの効いた素材を使用し快適な着心地です。体形を選ばない適度なゆとりのあるシルエットでショート丈が軽やかな印象です。

色
ホワイト
サイズ
EL
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
仕様
センターベントあり
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
着丈(cm)
91
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸、両腰ポケット
袖丈
長袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする