81280009 Bamboo ナイフ&まな板セット ロゴス 82920236

81280009 Bamboo ナイフ&まな板セット ロゴス 82920236
81280009 Bamboo ナイフ&まな板セット ロゴス 82920236
81280009 Bamboo ナイフ&まな板セット ロゴス 82920236
81280009 Bamboo ナイフ&まな板セット ロゴス 82920236
81280009 Bamboo ナイフ&まな板セット ロゴス 82920236
81280009 Bamboo ナイフ&まな板セット ロゴス 82920236
81280009 Bamboo ナイフ&まな板セット ロゴス 82920236
81280009 Bamboo ナイフ&まな板セット ロゴス 82920236
81280009 Bamboo ナイフ&まな板セット ロゴス 82920236
81280009 Bamboo ナイフ&まな板セット ロゴス 82920236
81280009 Bamboo ナイフ&まな板セット ロゴス 82920236

Bamboo ナイフ&まな板セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82920236
品番
81280009
販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

抗菌効果があるとされる竹を使ったまな板です。
食材を切る際に食材が滑りにくく、まな板自体がやわらかいため包丁の刃も長持ちします。
まな板の中にナイフの収納ができ、キャンプやアウトドアシーンでの持ち運びに便利です。

用途
まな板の中にナイフ収納! 安全に持ち運べるまな板セット。
形状
正方形
質量(g)
(約)640
サイズ(cm)
[まな板](約)幅24×奥行24×厚さ1.5●[ナイフ]長さ(約)20.5
構成
まな板、ナイフ
主材質
ステンレス、竹集成材
収納時寸法(cm)
(約)縦12×横24×厚さ3
注意
※本品は自然素材を使用しています。その風合いや色差、ロゴの濃淡、傷や凹みなどは、自然素材特有の個体差であるため、ご理解とご了承をお願いいたします。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする