- うすめ液 塗料用シンナーA(N) ニッペホームプロダクツ 82959147

うすめ液 塗料用シンナーA(N)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1缶(4L)
注文コード
82959147
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。

用途
油性系塗料の希釈や用具の洗浄に。
材質
有機溶剤
容量(L)
4
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする