PR4085 雪平鍋 WIZ'A 83002608

PR4085 雪平鍋 WIZ'A 83002608
PR4085 雪平鍋 WIZ'A 83002608
PR4085 雪平鍋 WIZ'A 83002608
PR4085 雪平鍋 WIZ'A 83002608
PR4085 雪平鍋 WIZ'A 83002608

雪平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
満水容量(L)1.3
内容量1個注文コード83002608品番PR4085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
用途
1~2人分の汁物や、少量の煮物のほか、インスタントラーメンなど麺類の調理に
寸法(mm)
(外寸)325×168×107 / (内寸)Φ158×70 / (取っ手):172×30×26.5
質量(g)
392
満水容量(L)
1.3
仕様
【注ぎ口】2個
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取っ手:フェノール樹脂
色
レッド/ブラック
表面処理
(内面)フッ素樹脂塗膜 / (外面)耐熱焼き付け塗装
対象
IH(100~200V)/ガスコンロ/ラジエントヒーター/ハロゲンヒーター/シーズヒーター
底面の厚さ(mm)
2.2(はり底含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする