WIZ'A
雪平鍋
仕様
【注ぎ口】2個
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取っ手:フェノール樹脂
色
レッド/ブラック
表面処理
(内面)フッ素樹脂塗膜 / (外面)耐熱焼き付け塗装
対象
IH(100~200V)/ガスコンロ/ラジエントヒーター/ハロゲンヒーター/シーズヒーター
底面の厚さ(mm)
2.2(はり底含む)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83002608
PR4085
(外寸)325×168×107 / (内寸)Φ158×70 / (取っ手):172×30×26.5
392
1.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
83002669
PR4086
(外寸)350×190×120 / (内寸)Φ178×72 / (取っ手):175×30×26.5
448
1.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
83002687
PR4087
(外寸)370×208×129 / (内寸)Φ198×90 / (取っ手):175×30×26.5
558
2.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください