PR4087 雪平鍋 WIZ'A 83002687

PR4087 雪平鍋 WIZ'A 83002687
PR4087 雪平鍋 WIZ'A 83002687
PR4087 雪平鍋 WIZ'A 83002687
PR4087 雪平鍋 WIZ'A 83002687
PR4087 雪平鍋 WIZ'A 83002687

雪平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
満水容量(L)2.5
内容量1個注文コード83002687品番PR4087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
用途
3~4人分の汁物や、野菜の下茹で・煮物のほか、麺類の調理に
寸法(mm)
(外寸)370×208×129 / (内寸)Φ198×90 / (取っ手):175×30×26.5
質量(g)
558
満水容量(L)
2.5
仕様
【注ぎ口】2個
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取っ手:フェノール樹脂
色
レッド/ブラック
表面処理
(内面)フッ素樹脂塗膜 / (外面)耐熱焼き付け塗装
対象
IH(100~200V)/ガスコンロ/ラジエントヒーター/ハロゲンヒーター/シーズヒーター
底面の厚さ(mm)
2.2(はり底含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする