7731 ワンピース ハネクトーン早川 83119876

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ13号
ウエスト(cm)82
内容量1着注文コード83119876品番7731
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

色んな職場に映えるストライプ。お客様に好感をもっていただける装いはおもてなしの基本。職場に応じて多彩なコーディネートができるコレクションで好感度もサービスの質もさらに高くなるはず。

色
ネイビー
サイズ
13号
ウエスト(cm)
82
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
43
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ・吸汗速乾・UVカット効果
着丈(cm)
100
ヒップ(cm)
111
バスト(cm)
100
素材
ポリエステル80% レーヨン12% 毛8%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする