曜日別特売
7736 ワンピース ハネクトーン早川 83119946

7736 ワンピース ハネクトーン早川 83119946
7736 ワンピース ハネクトーン早川 83119946
7736 ワンピース ハネクトーン早川 83119946

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色シルキーグレー
サイズL
ウエスト(cm)135
内容量1着注文コード83119946品番7736
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

女性の自然な美しさを引き出すデザイン。程よくゆったりしたシルエットや、やさしいカラーに、ナチュラルな雰囲気が漂うコレクション。素材には環境にやさしいエコ糸を使用した生地を用い、さらに制菌加工を施すなど、デザインの美しさだけでなく、今の時代に求められる安全性や快適さにもこだわりました。ドロップショルダー仕様のゆったりとした袖。袖口はフェミニンなパフスリーブ仕様。ウエスト調整が出来るバックル付の共布ベルト付

色
シルキーグレー
サイズ
L
ウエスト(cm)
135
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
39
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ・撥水・制菌
着丈(cm)
72
ヒップ(cm)
143
バスト(cm)
130
素材
複合繊維(ポリエステル)100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする