7740 ワンピース ハネクトーン早川 83120007

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ココアブラウン
サイズ9号
ウエスト(cm)78
内容量1着注文コード83120007品番7740
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

グログラン調の上品な生地にストレッチ性をもたせて、美しさと機能性の両方を追求したコレクション。やわらかな印象のブラウンにブラックを組み合わせることで、接客シーンにふさわしいクラス感も演出しました。高めのウエスト位置とペプラムが華やぎを印象づけるワンピース

色
ココアブラウン
サイズ
9号
ウエスト(cm)
78
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
38
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ・吸汗
着丈(cm)
98
ヒップ(cm)
102
バスト(cm)
94
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする