7734 ワンピース ハネクトーン早川 83120077

7734 ワンピース ハネクトーン早川 83120077
7734 ワンピース ハネクトーン早川 83120077

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ7号
ウエスト(cm)72
内容量1着注文コード83120077品番7734
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

黒と白で魅せるクールビューティー。ひらりと裾をなびかせて軽快にお客様の元へ。上質感のあるシャドーチェック柄。軽く柔らかなストレッチ素材。シワになりにくく、お手入れもラク。

色
ブラック
サイズ
7号
ウエスト(cm)
72
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
42
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ・撥水・撥油・防汚加工
着丈(cm)
100
ヒップ(cm)
101
バスト(cm)
90
素材
複合繊維(ポリエステル)100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする