ハネクトーン早川
ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ネイビー
ホワイト
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
84
68
72
76
80
84
90
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83120086
品番
7729
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
好感カラーでおもてなし。ホワイト、グレー、ネイビー、それぞれの色のイメージがおもてなしの好感を高めます。
色
グレー
サイズ
13号
ウエスト(cm)
84
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
17
仕様
手洗い・消臭・撥水・撥油・防汚加工・ストレッチ
着丈(cm)
99
ヒップ(cm)
106
バスト(cm)
100
素材
ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%