7752 ワンピース ハネクトーン早川 83120156

7752 ワンピース ハネクトーン早川 83120156
7752 ワンピース ハネクトーン早川 83120156

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ5号
ウエスト(cm)62
内容量1着注文コード83120156品番7752
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

シフォンが醸し出す上質なエレガンス。シフォンジョーゼットとニット素材のコンビがエレガントなコレクション。軽やかさと美しさに快適性が備わった、美意識の高さを感じさせるスマートなデザインです。ワンピースのスカート部分シフォンの内側は、心地よい肌触りのストレッチ素材を使用しています。

色
ブラック
サイズ
5号
ウエスト(cm)
62
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
37
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ・UVカット効果・吸汗速乾・透け防止
着丈(cm)
101
バスト(cm)
86
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする