7745 ワンピース ハネクトーン早川 83120226

7745 ワンピース ハネクトーン早川 83120226
7745 ワンピース ハネクトーン早川 83120226

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
サイズ15号
ウエスト(cm)88
内容量1着注文コード83120226品番7745
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

落ち着きのある伝統色と和モダンなデザインが調和。和装にも使われるシャンタン生地を使用して、和のテイストを表現。帯を思わせるウエストのデザインがアクセントになったワンピース

色
グレー
サイズ
15号
ウエスト(cm)
88
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
47
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
着丈(cm)
109
ヒップ(cm)
108
バスト(cm)
108
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする