7746 ワンピース ハネクトーン早川 83120348

7746 ワンピース ハネクトーン早川 83120348
7746 ワンピース ハネクトーン早川 83120348
7746 ワンピース ハネクトーン早川 83120348
7746 ワンピース ハネクトーン早川 83120348

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ15号
ウエスト(cm)88
内容量1着注文コード83120348品番7746
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

大胆なカラーブロックがモダンな雰囲気。クラシカルな雰囲気の中にも気品を感じさせる存在感のあるカラーブロックデザインでビューティーシーンにもっと美しいインパクトを。グレーが醸し出すクールな雰囲気を装ってお客様に憧れられる美のプロを目指したい。ブルーが印象づける安心感や清潔感でお客様から今日もご指名いただけた。ベージュがもつやさしさや上品さでも身のこなしも自然と美しくなれる。

色
ベージュ
サイズ
15号
ウエスト(cm)
88
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
47
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
着丈(cm)
104
ヒップ(cm)
110
バスト(cm)
108
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする