7733 ワンピース ハネクトーン早川 83120409

7733 ワンピース ハネクトーン早川 83120409
7733 ワンピース ハネクトーン早川 83120409
7733 ワンピース ハネクトーン早川 83120409
7733 ワンピース ハネクトーン早川 83120409

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色レッド
サイズ5号
ウエスト(cm)70
内容量1着注文コード83120409品番7733
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

縦のラインを強調する3色のカラーブロック。パネル切替えの視覚効果がスタイルアップも叶えます。安心感を誘うブルーで誠実に。存在感を放つレッドで華やかに。好感度を高めるベージュで上品に。しなやかな風合いのストレッチ素材。ニュアンスのある表面感がエレガント。さらりとした、やさしい肌触り。手洗い可能で乾きが早い。

色
レッド
サイズ
5号
ウエスト(cm)
70
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
24
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
着丈(cm)
94
ヒップ(cm)
103.7
バスト(cm)
86
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする