7729 ワンピース ハネクトーン早川 83120576

7729 ワンピース ハネクトーン早川 83120576
7729 ワンピース ハネクトーン早川 83120576
7729 ワンピース ハネクトーン早川 83120576

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ15号
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード83120576品番7729
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

好感カラーでおもてなし。ホワイト、グレー、ネイビー、それぞれの色のイメージがおもてなしの好感を高めます。

色
ホワイト
サイズ
15号
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
18
仕様
手洗い・消臭・撥水・撥油・防汚加工・ストレッチ
着丈(cm)
101
ヒップ(cm)
112
バスト(cm)
106
素材
ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする