7723 ワンピース ハネクトーン早川 83120689

7723 ワンピース ハネクトーン早川 83120689
7723 ワンピース ハネクトーン早川 83120689

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
ウエスト(cm)84
内容量1着注文コード83120689品番7723
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

さわやかに印象づける女性らしい華やかさ。ホワイト×パステルカラーがやさしいニャアンス。女性らしいやさしさをイメージした上品ツイード。ストレッチ性があり軽くやわらかな着心地。幅広いシーンで好感をもたれるやさしい色合い。

サイズ
13号
ウエスト(cm)
84
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
94
仕様
手洗い・防汚加工・消臭・ストレッチ
色
ブルー×ホワイト
ヒップ(cm)
113
バスト(cm)
100
素材
上身頃 ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% スカート部分 ポリエステル68% 毛16% アクリル6% レーヨン5% ナイロン4% ポリウレタン1%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする