7725 ワンピース ハネクトーン早川 83120725

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
ウエスト(cm)83
内容量1着注文コード83120725品番7725
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

フロアに映えるあざやかな印象。美シルエットを引き立てる花のような麗しいカラー。すみれの花を想わせるロイヤルブルーは気品を感じさせる色

サイズ
13号
ウエスト(cm)
83
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
97
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
ロイヤルブルー
ヒップ(cm)
107
バスト(cm)
100
素材
複合繊維(ポリエステル)100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする