7751 ベスト付ワンピース ハネクトーン早川 83121091

7751 ベスト付ワンピース ハネクトーン早川 83121091
7751 ベスト付ワンピース ハネクトーン早川 83121091
7751 ベスト付ワンピース ハネクトーン早川 83121091
7751 ベスト付ワンピース ハネクトーン早川 83121091
7751 ベスト付ワンピース ハネクトーン早川 83121091
7751 ベスト付ワンピース ハネクトーン早川 83121091
7751 ベスト付ワンピース ハネクトーン早川 83121091
7751 ベスト付ワンピース ハネクトーン早川 83121091
7751 ベスト付ワンピース ハネクトーン早川 83121091

ベスト付ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ロイヤルブルー×ブラック
サイズ13号
ウエスト(cm)124
内容量1着注文コード83121091品番7751
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

シックな黒と鮮やかなカラーの大胆なバイカラーデザインが、着る人にも見る人にも高揚感を印象づけるコレクション。シルエットが美しいワンピースに後ろ身頃が立体的なデザインになったベストとベルトに着脱可能なポシェットが付いた3点セット。接客シーンに洗練されたエンターテイメント感を演出します。温かみのある風合いのストレッチ素材。撥水機能と優れたUV遮蔽率で野外でも快適。防シワ機能でお手入れもラク。

色
ロイヤルブルー×ブラック
サイズ
13号
ウエスト(cm)
124
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
59
仕様
手洗い・撥水・消臭・ストレッチ・UVカット効果
着丈(cm)
112
バスト(cm)
117
素材
ポリエステル100%
ベルト長さ(cm)
76~88

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする