ハネクトーン早川
ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト×ブラック
ブラック
ホワイト×ブラック
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
84
68
72
76
80
84
90
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83121206
品番
7734
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
黒と白で魅せるクールビューティー。ひらりと裾をなびかせて軽快にお客様の元へ。上質感のあるシャドーチェック柄。軽く柔らかなストレッチ素材。シワになりにくく、お手入れもラク。
色
ホワイト×ブラック
サイズ
13号
ウエスト(cm)
84
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
43
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ・撥水・撥油・防汚加工
着丈(cm)
102
ヒップ(cm)
113
バスト(cm)
102
素材
複合繊維(ポリエステル)100%