7732 ワンピース ハネクトーン早川 83121249

7732 ワンピース ハネクトーン早川 83121249
7732 ワンピース ハネクトーン早川 83121249
7732 ワンピース ハネクトーン早川 83121249
7732 ワンピース ハネクトーン早川 83121249

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ7号
ウエスト(cm)74
内容量1着注文コード83121249品番7732
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

快適な着心地と美しいドレープが魅力。パイピングを効かせた洗練のシルエット。ウエストの背面に、目立ちにくいファスナーポケット付。インカムや小物などをすっきり収納出来るので、接客シーンで便利に活躍。

色
ベージュ
サイズ
7号
ウエスト(cm)
74
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
25
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
着丈(cm)
96
ヒップ(cm)
140.4
バスト(cm)
90
素材
ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする