7737 ワンピース ハネクトーン早川 83121267

7737 ワンピース ハネクトーン早川 83121267
7737 ワンピース ハネクトーン早川 83121267
7737 ワンピース ハネクトーン早川 83121267
7737 ワンピース ハネクトーン早川 83121267

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ11号
ウエスト(cm)82
内容量1着注文コード83121267品番7737
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

上質感が引き立つチェック&ブラック。クラシカルな表情が新鮮に感じられチェックと上品な光沢が美しい表面感のあるブラックが互いの魅力を引き立て合うコレクション。ウエスト位置を高くみせる黒の切替でスタイルアップ。

サイズ
11号
ウエスト(cm)
82
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
102
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ・撥水・制菌
色
グレー
ヒップ(cm)
114
バスト(cm)
98
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする