7743 ワンピース ハネクトーン早川 83121346

7743 ワンピース ハネクトーン早川 83121346
7743 ワンピース ハネクトーン早川 83121346
7743 ワンピース ハネクトーン早川 83121346
7743 ワンピース ハネクトーン早川 83121346

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー×ホワイト
サイズ11号
ウエスト(cm)80
内容量1着注文コード83121346品番7743
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

美しく迎えるその装い。着るひとの佇まいや立ち姿まで美しく見せ、空間に優雅さを演出して、接客シーンに洗練さを演出するコレクション。パフスリーブやフロントギャザーがエレガント。

色
ネイビー×ホワイト
サイズ
11号
ウエスト(cm)
80
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
45
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ、防汚加工
着丈(cm)
107
ヒップ(cm)
112
バスト(cm)
98
素材
ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする