7750 ワンピース ハネクトーン早川 83121547

7750 ワンピース ハネクトーン早川 83121547
7750 ワンピース ハネクトーン早川 83121547
7750 ワンピース ハネクトーン早川 83121547

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビーブルー
サイズ15号
ウエスト(cm)88
内容量1着注文コード83121547品番7750
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

愛されるエフォートレス。肩の力を抜いて着られるゆったりしたシルエットにこだわりながら、ラフになりすぎないナチュラルで上品な雰囲気で好感度を引き出すコレクション。素材にエコ糸を使用し、制菌加工も施すなど、環境と着るひとにも十分に配慮しています。

色
ネイビーブルー
サイズ
15号
ウエスト(cm)
88
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
32
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ・制菌
着丈(cm)
112
バスト(cm)
133
素材
複合繊維(ポリエステル)100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする