ハネクトーン早川
ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ベージュ
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
74
70
74
78
82
86
92
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83121669
品番
7732
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
快適な着心地と美しいドレープが魅力。パイピングを効かせた洗練のシルエット。ウエストの背面に、目立ちにくいファスナーポケット付。インカムや小物などをすっきり収納出来るので、接客シーンで便利に活躍。
色
ブラック
サイズ
7号
ウエスト(cm)
74
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
25
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
着丈(cm)
96
ヒップ(cm)
140.4
バスト(cm)
90
素材
ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%