ハネクトーン早川
ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビーストライプ
ネイビー
ネイビーストライプ
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
74
66
70
74
78
82
88
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83121931
品番
7731
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色んな職場に映えるストライプ。お客様に好感をもっていただける装いはおもてなしの基本。職場に応じて多彩なコーディネートができるコレクションで好感度もサービスの質もさらに高くなるはず。
色
ネイビーストライプ
サイズ
9号
ウエスト(cm)
74
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
42
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ・吸汗速乾・UVカット効果
着丈(cm)
98
ヒップ(cm)
103
バスト(cm)
92
素材
ポリエステル80% レーヨン12% 毛8%