7745 ワンピース ハネクトーン早川 83122019

7745 ワンピース ハネクトーン早川 83122019
7745 ワンピース ハネクトーン早川 83122019

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
サイズ7号
ウエスト(cm)70
内容量1着注文コード83122019品番7745
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

落ち着きのある伝統色と和モダンなデザインが調和。和装にも使われるシャンタン生地を使用して、和のテイストを表現。帯を思わせるウエストのデザインがアクセントになったワンピース

色
グレー
サイズ
7号
ウエスト(cm)
70
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
45
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
着丈(cm)
105
ヒップ(cm)
90
バスト(cm)
90
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする