ハネクトーン早川
ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ボルドー
グレー
ネイビー
ボルドー
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
66
66
70
74
78
82
88
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83122719
品番
7745
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
落ち着きのある伝統色と和モダンなデザインが調和。和装にも使われるシャンタン生地を使用して、和のテイストを表現。帯を思わせるウエストのデザインがアクセントになったワンピース
色
ボルドー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
66
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
44
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
着丈(cm)
103
ヒップ(cm)
86
バスト(cm)
86
素材
ポリエステル100%