ハネクトーン早川
ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック×ベージュ
ネイビー×ホワイト
ブラック×ベージュ
ホワイト×ベージュ
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
68
68
72
76
80
84
90
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83123035
品番
7743
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
美しく迎えるその装い。着るひとの佇まいや立ち姿まで美しく見せ、空間に優雅さを演出して、接客シーンに洗練さを演出するコレクション。パフスリーブやフロントギャザーがエレガント。
色
ブラック×ベージュ
サイズ
5号
ウエスト(cm)
68
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
43
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ、防汚加工
着丈(cm)
103
ヒップ(cm)
100
バスト(cm)
86
素材
ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%