曜日別特売
SPS-OS-20 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83818274

SPS-OS-20 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83818274
SPS-OS-20 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83818274

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83818274品番SPS-OS-20
参考基準価格(税別)¥70,920販売価格(税込)¥74,111
販売価格(税別)
67,374

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):600・スプラインシャフト(SPSS型)L1:510シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:90・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:25スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:95・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:45・スプラインスリーブ(SPOS型)H:40・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする