谷口金属工業
谷口金属工業の 料理道具
谷口金属工業の 鍋・釜・やかん
谷口金属工業の 雪平鍋
和の職人 銀光 IH対応ゆきひら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84011386
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ガス火・IH対応の国産雪平鍋です。
用途
腐食しにくいアルマイト加工、手になじみ滑りにくい木製ハンドル。
寸法(mm)
370×230×118
質量(g)
530
サイズ(cm)
20
対応
電磁調理器
満水容量(mL)
2400