和の職人 銀光 IH対応ゆきひら鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84011404 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ガス火・IH対応の国産雪平鍋です。

用途腐食しにくいアルマイト加工、手になじみ滑りにくい木製ハンドル。 寸法(mm)410×275×125 質量(g)680 サイズ(cm)24 対応電磁調理器 満水容量(mL)3800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする